Beli Gergaji Beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  2. KRISBOW Mata Gergaji Bundar Beton Hidrolik
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar Beton Hidrolik
    atribut:
    • Speed (rpm): 4500
    • Pressure (bar): 105-145
    • Dimension LxW (mm): 656 x 262
    • Blade Size (mm): 356
    • Flow L (gal/minute): 26-30(5.7-6.6)
  3. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  4. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  5. TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
  6. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    29%
    Mulai

    Rp60.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  7. BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  8. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  9. TRUSCO Carbide Tip Saw Blade for Aluminium (Mata Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp669.900

    TRUSCO Carbide Tip Saw Blade for Aluminium (Mata Gergaji Bundar)
    Deskripsi:
    -A tipped saw that uses a high precision base metal and has a flexible tip so it is hard to chip even with unstable work.-A tipped saw for professionals that is long life and high work efficiency.-Aluminum building materials in general such as aluminium sashes and aluminum siding, non-iron metals(copper, brass, light alloys, etc.)
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Carbide
    • Purpose of Use: Aluminium Building Materials in General Such as Aluminium Sashes and Aluminium Siding, Non-Iron Metals (Copper, Brass, Light Alloys, Etc.)
  10. Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
  11. monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
  12. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  13. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  14. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  15. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  16. Sherlock Concrete Nails Black (Paku Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Sherlock Concrete Nails Black (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton hitam dari Sherlock ini memiliki variasi ukuran 1 1/2, 2, 3, 1 1/4 Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
Daftar Harga Gergaji Beton Terbaru November 2026
BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar Beton HidrolikRp34.999.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)Rp109.900
TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp60.900
BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)Rp269.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)